Eriks
RAASM

RAASM 9071314 waterhaspel 40m-Ø3/4 1F-3/4M vast 100bar S560 8560.203

  • ERIKS:12735588
  • Hersteller:8560.203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.328,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.723,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.560
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Für inneren Durchmesser Schlauch
19 mm