2.317,20 €/ Stückexkl. MwSt
2.711,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RAASM |
Serie | S.560 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Stahl lackiert |
Max. Betriebsdruck in Bar | 100 bar |
Mit Schlauch | Ja |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 3/4 |
Gewindeanschluss Trommel | Parallel ( G ) Male |
Gewindeanschluss Einlass | Parallel ( G ) Female |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 1 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 19 mm |