Eriks
RAASM

RAASM 9071308 waterhaspel L=15m-Ø1 1F-1M vast 100bar S540 8540.203

  • ERIKS:12735583
  • Hersteller:8540.203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.303,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.524,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.540
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Für inneren Durchmesser Schlauch
25 mm