Eriks
RAASM

RAASM 9071302 waterhaspel L=20m-Ø1/2 1/2F-1/2M vast 100bar S530 8530.201

  • ERIKS:12735578
  • Hersteller:8530.201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

853,20 €/ Stückexkl. MwSt

998,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.530
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Mit Schlauch
Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm