Eriks
RAASM

RAASM 9071296 lucht/waterhaspel 17m-Ø3/8 1/2F-3/8M vast 100bar S390 8390.202

  • ERIKS:12735574
  • Hersteller:8390.202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

681,60 €/ Stückexkl. MwSt

797,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.390
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm