Eriks
RAASM

RAASM 9071295 lucht/waterhaspel L=12m-Ø3/8 1/2F-3/8M vast 100bar S390 8390.201

  • ERIKS:12735573
  • Hersteller:8390.201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

630,00 €/ Stückexkl. MwSt

737,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.390
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm