Eriks
RAASM

RAASM 9071248 lucht/waterhaspel L=10m-Ø1/2 1/2F-1/2M vast 20bar S450 8450,103

  • ERIKS:12735569
  • Hersteller:8450.103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

618,00 €/ Stückexkl. MwSt

723,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.450
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm