Eriks
RAASM

RAASM 9071241 lucht/waterhaspel L=20m-Ø3/4 1F-3/4M zwenkbaar RVS 20b S550 8552.102

  • ERIKS:12735562
  • Hersteller:8552.102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.878,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.197,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.530
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
19 mm