Eriks
RAASM

RAASM 9071234 lucht/waterhaspel L=10m-Ø1/2 1/2F-1/2M zwenkbaar RVS S420 8422.103

  • ERIKS:12735555
  • Hersteller:8422.103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

920,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.076,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.430
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm