Eriks
RAASM

RAASM 9071233 lucht/waterhaspel 1L=8m-Ø3/8 1/2F-3/8M zwenkbaar RVS S420 8422.102

  • ERIKS:12735554
  • Hersteller:8422.102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

981,60 €/ Stückexkl. MwSt

1.148,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.430
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm