Eriks
RAASM

RAASM 9071232 lucht/waterhaspel L=12m-Ø3/8 1/2F-3/8M zwenkbaar RVS S420 8422.101

  • ERIKS:12735553
  • Hersteller:8422.101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

919,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.075,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.430
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm