Eriks
RAASM

RAASM 9071230 lucht/waterhaspel 1L=8m-Ø3/8 3/8F-3/8M zwenkbaar RVS S380 8382.102

  • ERIKS:12735551
  • Hersteller:8382.102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

787,20 €/ Stückexkl. MwSt

921,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.390
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm