Eriks
RAASM

RAASM 9071223 lucht/waterhaspel L=15m-Ø3/4 1F-3/4M zwenkbaar 20bar S550 8550.101

  • ERIKS:12735544
  • Hersteller:8550.101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.156,80 €/ Stückexkl. MwSt

1.353,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.550
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
19 mm