Eriks
RAASM

RAASM 9071210 lucht/waterhaspel 40m-Ø3/4 1F-3/4M vast RVS 20bar S560 8562.103

  • ERIKS:12735531
  • Hersteller:8562.103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.851,20 €/ Stückexkl. MwSt

3.335,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.560
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4
Für inneren Durchmesser Schlauch
19 mm