Eriks
RAASM

RAASM 9071202 lucht/waterhaspel 40m-Ø1/2 1/2F-1/2M vast 20bar S560 8560.107

  • ERIKS:12735523
  • Hersteller:8560.107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.712,40 €/ Stückexkl. MwSt

2.003,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.560
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm