Eriks
RAASM

RAASM 9071099 lucht/waterhaspel L=20m-Ø1 1F-1M vast 20bar S560 8560.104

  • ERIKS:12735520
  • Hersteller:8560.104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.890,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.211,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.560
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Für inneren Durchmesser Schlauch
25 mm