Eriks
RAASM

RAASM 9071098 lucht/waterhaspel 40m-Ø3/4 1F-3/4M vast 20bar S560 8560.103

  • ERIKS:12735519
  • Hersteller:8560.103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.102,40 €/ Stückexkl. MwSt

2.459,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.560
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Für inneren Durchmesser Schlauch
19 mm