Eriks
RAASM

RAASM 9071097 lucht/waterhaspel 30m-Ø3/4 1F-3/4M vast 20bar S560 8560.101

  • ERIKS:12735518
  • Hersteller:8560.101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.933,20 €/ Stückexkl. MwSt

2.261,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.560
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
19 mm