2.114,40 €/ Stückexkl. MwSt
2.473,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RAASM |
Serie | S.560 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Edelstahl 304 |
Max. Betriebsdruck in Bar | 100 bar |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 1 |
Gewindeanschluss Trommel | Parallel ( G ) Female |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1 |
Gewindeanschluss Einlass | Parallel ( G ) Female |
Mit Schlauch | Nein |