Eriks
RAASM

RAASM 9071063 lucht/waterhaspel L=15m-Ø1 1F-1M vast RVS 20bar S540 8542.103

  • ERIKS:12735495
  • Hersteller:8542.103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.648,80 €/ Stückexkl. MwSt

1.929,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.540
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
25 mm