Eriks
RAASM

RAASM 9071061 lucht/waterhaspel L=15m-Ø3/4 1F-3/4M vast RVS 20bar S540 8542.101

  • ERIKS:12735493
  • Hersteller:8542.101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.545,60 €/ Stückexkl. MwSt

1.808,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.540
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Mit Schlauch
Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch
19 mm