Eriks
RAASM

RAASM 9071060 lucht/waterhaspel 30m-Ø1/2 1/2F-1/2M vast RVS 20bar S540 8542.106

  • ERIKS:12735492
  • Hersteller:8542.106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.498,80 €/ Stückexkl. MwSt

1.753,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.540
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Mit Schlauch
Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm