Eriks
RAASM

RAASM 9071058 lucht/waterhaspel L=20m-Ø1/2 1/2F-1/2M vast RVS 20bar S530 8532.101

  • ERIKS:12735490
  • Hersteller:8532.101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.219,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.426,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.530
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm