Eriks
RAASM

RAASM 9071054 lucht/waterhaspel L=12m-Ø3/8 1/2F-3/8M vast RVS 20bar S430 8432.101

  • ERIKS:12735486
  • Hersteller:8432.101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

890,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.041,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.430
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm