Eriks
RAASM

RAASM 9071046 lucht/waterhaspel L=10m-Ø1/2 1/2F-1/2M vast 20bar S430 8430.103

  • ERIKS:12735478
  • Hersteller:8430.103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

561,60 €/ Stückexkl. MwSt

657,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.430
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm