Eriks
RAASM

RAASM 9071022 lucht/waterhaspel L=10m-Ø1/2 1/2F-1/2M zwenkbaar 20bar S440 8440.103

  • ERIKS:12735471
  • Hersteller:8440.103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

633,60 €/ Stückexkl. MwSt

741,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.440
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm