Eriks
RAASM

RAASM 9071008 lucht/waterhaspel 25m-Ø1/2 1/2F-1/2M zwenkbaar 20bar S520 8520.102

  • ERIKS:12735462
  • Hersteller:8520.102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

885,60 €/ Stückexkl. MwSt

1.036,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.520
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm