Eriks
RAASM

RAASM 9055037 waterhaspel 17m-Ø5/16 3/8F-3/8F vast RVS 200bar S390 8392.302

  • ERIKS:12735444
  • Hersteller:8392.302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

846,00 €/ Stückexkl. MwSt

989,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.390
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
8 mm