Eriks
RAASM

RAASM 9052354 waterhaspel L=20m-Ø3/4 FOOD 1F-3/4M zwenkbaar RVS 100b S550 8553.202

  • ERIKS:12735431
  • Hersteller:8553.202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.710,80 €/ Stückexkl. MwSt

3.171,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.550
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
19 mm