Eriks
RAASM

RAASM 9052350 waterhaspel L=20m-Ø1/2 FOOD 1/2F-1/2M zwenkbaar RVS S520 8523.201

  • ERIKS:12735428
  • Hersteller:8523.201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.804,80 €/ Stückexkl. MwSt

2.111,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.520
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm