Eriks
RAASM

RAASM 9052340 waterhaspel 30m-Ø3/4 FOOD 1F-3/4M vast RVS 100bar S560 8563.201

  • ERIKS:12735420
  • Hersteller:8563.201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.076,80 €/ Stückexkl. MwSt

3.599,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.560
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4
Für inneren Durchmesser Schlauch
19 mm