505,20 €/ Stückexkl. MwSt
591,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RAASM |
Serie | S.420 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Stahl lackiert |
Max. Betriebsdruck in Bar | EV011401 bar |
Gewindeanschluss Einlass | Parallel ( G ) Female |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1/2 |
Gewindeanschluss Trommel | Parallel ( G ) Female |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 3/8 |
Mit Schlauch | Nein |