2.726,40 €/ Stückexkl. MwSt
3.189,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RAASM |
Serie | S.560 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Edelstahl 304 |
Max. Betriebsdruck in Bar | EV011401 bar |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 3/8 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Mit Schlauch | Ja |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 3/8 |
Gewindeanschluss Trommel | Parallel ( G ) Female |
Gewindeanschluss Einlass | Parallel ( G ) Female |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 10 mm |