Eriks
RAASM

RAASM 9052076 waterhaspel 17m-Ø5/16 3/8F-3/8F zwenkbaar 400bar S390 8392.352

  • ERIKS:12735377
  • Hersteller:8392.352
Image 1
Zur Liste hinzufügen

970,80 €/ Stückexkl. MwSt

1.135,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.390
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
EV011401 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
8 mm