Eriks
RAASM

RAASM 9052046 waterhaspel 1L=8m-Ø3/8 3/8F-3/8F zwenkbaar 200bar S420 8420.302

  • ERIKS:12735356
  • Hersteller:8420.302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

760,80 €/ Stückexkl. MwSt

890,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.420
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm