Eriks
RAASM

RAASM 9052026 waterhaspel 1L=8m-Ø3/8 3/8F-3/8F vast 200bar S430 8430.302

  • ERIKS:12735342
  • Hersteller:8430.302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

739,20 €/ Stückexkl. MwSt

864,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.430
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Female
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm