408,00 €/ Stückexkl. MwSt
477,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RAASM |
Serie | S.280 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Kunststoff |
Max. Betriebsdruck in Bar | 20 bar |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 3/8 |
Gewindeanschluss Trommel | Parallel ( G ) Male |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1/4 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Gewindeanschluss Einlass | Parallel ( G ) Male |
Mit Schlauch | Ja |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 8 mm |