Eriks
RAASM

RAASM 10024134 lucht/waterhaspel L=14m-Ø5/16 3/8M-1/4M kunststof 20bar 92808.102

  • ERIKS:12735292
  • Hersteller:92808.102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

350,40 €/ Stückexkl. MwSt

409,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.280
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/4
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Für inneren Durchmesser Schlauch
8 mm