Eriks
RAASM

RAASM 10023547 waterhaspel L=12m-Ø3/8 1/2F-3/8M vast 100bar S330 8330.201

  • ERIKS:12735265
  • Hersteller:8330.201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

574,80 €/ Stückexkl. MwSt

672,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.330
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm