556,80 €/ Stückexkl. MwSt
651,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RAASM |
Serie | S.330 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Stahl lackiert |
Max. Betriebsdruck in Bar | 200 bar |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 3/8 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Gewindeanschluss Einlass | Parallel ( G ) Female |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 3/8 |
Mit Schlauch | Ja |
Gewindeanschluss Trommel | Parallel ( G ) Female |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 8 mm |