Eriks
RAASM

RAASM 10004530 lucht/waterhaspel 11m-Ø8x12 1/4M-1/4M zwenkbaar 20bar S260 89109/C1

  • ERIKS:12735192
  • Hersteller:89109/C1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

237,60 €/ Stückexkl. MwSt

277,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.260
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/4
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/4
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Male
Für inneren Durchmesser Schlauch
8 mm