Eriks
RAASM

RAASM 10004360 waterhaspel L=15m-Ø1/2 FOOD 1/2F-1/2M vast AB/RVS 100b S430 9433.202

  • ERIKS:12735190
  • Hersteller:9433.202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

784,80 €/ Stückexkl. MwSt

918,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.430
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kuntstoff/Edelstahl
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm