Eriks
RAASM

RAASM 10004349 waterhaspel 1L=8m-Ø3/8 FOOD 3/8F-3/8M vast ABS/ST 200b S430 9431.302

  • ERIKS:12735184
  • Hersteller:9431.302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

698,40 €/ Stückexkl. MwSt

817,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.430
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kuntstoff/Stahl
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm