Eriks
RAASM

RAASM 10004336 waterhaspel L=15m-Ø1/2 1/2F-1/2M vast ABS/ST 100b S430 9430.202

  • ERIKS:12735179
  • Hersteller:9430.202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

619,20 €/ Stückexkl. MwSt

724,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.430
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kuntstoff/Stahl
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm