Eriks
RAASM

RAASM 10003375 lucht/waterhaspel L=12m-Ø3/8 3/8F-3/8M vast ABS/ST 20b S430 9430.101

  • ERIKS:12735118
  • Hersteller:9430.101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

492,00 €/ Stückexkl. MwSt

575,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.430
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kuntstoff/Stahl
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm