2.215,20 €/ Stückexkl. MwSt
2.591,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RAASM |
Serie | S.430 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Stahl lackiert |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 3/4 |
Gewindeanschluss Einlass | Parallel ( G ) Female |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 3/4 |
Gewindeanschluss Trommel | Parallel ( G ) Male |
Mit Schlauch | Ja |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 19 mm |