273,42 €/ Stückexkl. MwSt
319,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Antriebskupplung für Pumpen-SAE-Flansch |
Mit Pumpe | Pumpe mit SAE-Flansch |
Für Pumpen geeignet | SAE-C Flansch gerade shaft 1.1 / 2 "(PVM) |
Geeignet für Motorantrieb | 55,0 kW 4p (1500) Ø65 mm Größe 250M |
Material | Grauguss |