Eriks
R + L

R + L Spidex flexible Kupplung A48 / 60.60-H7-C-GG

  • ERIKS:12551231
  • Hersteller:SP480114+SP480094+SP480262
Image 1
Zur Liste hinzufügen

207,86 €/ Stückexkl. MwSt

243,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Antriebskupplung für Pumpen-SAE-Flansch
Mit Pumpe
Pumpe mit SAE-Flansch
Für Pumpen geeignet
SAE-C Flansch gerade shaft 1.1 / 2 "(PVM)
Geeignet für Motorantrieb
37,0 - 45,0 kW 4p (1500) Ø60 mm Größe 225S / M
Material
Grauguss