Eriks
R + L

R + L Spidex flexible Kupplung A42 / 55.48H7-KL Saez 16 / 32Z15GG / ST

  • ERIKS:12551236
  • Hersteller:SP420144+SP420297+SP420348
Image 1
Zur Liste hinzufügen

445,51 €/ Stückexkl. MwSt

521,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Antriebskupplung für Pumpen-SAE-Flansch
Mit Pumpe
Pumpe mit SAE-Flansch
Für Pumpen geeignet
SAE-B Flansch-Keilshaft 15T (420)
Geeignet für Motorantrieb
18,5 - 22,0 kW 4p (1500) Ø48 mm Größe 180M / L
Material
Grauguss