62,30 €/ Stückexkl. MwSt
72,89 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Antriebskupplung für Pumpen-SAE-Flansch |
Mit Pumpe | Pumpe mit SAE-Flansch |
Für Pumpen geeignet | SAE-B Flansch gerade shaft 7/8 "(PVM) |
Geeignet für Motorantrieb | 15,0 kW 4p (1500) Ø42 mm Größe 160L |
Material | Sinterstahl |